Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​501405800 Jobber Drill Blank, 5.80 mm Størrelse-Dia, 3 7/8 tommers totallengde, lys finish | CU7RFA 403P48

VERMONT GAGE 501405800 Jobber Drill Blank, 5.80 mm Størrelse-Dia, 3 7/8 tommer total lengde, lys finish

På lager
Vare: CU7RFA Modell: 501405800Kryssreferanse: 403P48
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill Blank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​521468830 Langt boremne, 15/32 tommer Størrelse-Dia, 24 tommers totallengde, lys finish | CU7RBU 403N41 521468830Bore1 036 NOK
VERMONT GAGE ​​521359430 Langt boremne, 23/64 tommer Størrelse-Dia, 24 tommers totallengde, lys finish | CU7RBV 403N13 521359430Bore946NOK
VERMONT GAGE ​​521500020 Langt boremne, 1/2 tomme Størrelse-Dia, 12 tommers totallengde, lys finish | CU7RBW 403N48 521500020Bore578NOK
VERMONT GAGE ​​521109440 Langt boremne, 7/64 tommer Størrelse-Dia, 36 tommers totallengde, lys finish | CU7RBX 403M49 521109440Bore764NOK
VERMONT GAGE ​​521437520 Langt boremne, 7/16 tommers størrelse-diameter, 12 tommers totallengde, lys finish | CU7RBY 403N32 521437520Bore480NOK
VERMONT GAGE ​​521296920 Langt boremne, 19/64 tommer Størrelse-Dia, 12 tommers totallengde, lys finish | CU7RBZ 403M95 521296920Bore376NOK
VERMONT GAGE ​​521296930 Langt boremne, 19/64 tommer Størrelse-Dia, 24 tommers totallengde, lys finish | CU7RCA 403M96 521296930Bore854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 501405800 Jobber Drill Blank, 5.80 mm Størrelse-Dia, 3 7/8 tommer total lengde, lys finish
85NOK / enhet