Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1/2-28 Unef, 2A | AE8JWM 6DJC6

VERMONT GAGE 361142030 NoGo ringmåler, justerbar, 1/2-28 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JWM Modell: 361142030Kryssreferanse: 6DJC6
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
2 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2-28
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361142040 NoGo Ring Gage, 1/2-28 Unef, 3A, Steel | BH2PVR 361142040Ring Gage2 071 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361142030 NoGo ringmåler, justerbar, 1/2-28 Unef, 2A
2 253 NOK / enhet