Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361130530 NoGo Ringmåler, Justerbar, 5/16-24 Unf, 2A | AE8JVK 6DHZ6

VERMONT GAGE 361130530 NoGo ringmåler, justerbar, 5/16-24 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JVK Modell: 361130530Kryssreferanse: 6DHZ6
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
1 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
Trådstørrelse5 / 16-24
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361130540 NoGo Ringmåler, 5/16-24 Unf, 3A, Stål | BH2PRC 361130540Ring Gage1 403 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361130530 NoGo ringmåler, justerbar, 5/16-24 Unf, 2A
1 448 NOK / enhet