Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361117530 NoGo Ringmåler, Justerbar, #8-32 Unc, 2A | AE8JUN 6DHX6

VERMONT GAGE 361117530 NoGo ringmåler, justerbar, #8-32 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JUN Modell: 361117530Kryssreferanse: 6DHX6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse# 8-32
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361117540 NoGo Ringmåler, #8-32 Unc, 3A, Stål | BH2PNW 361117540Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361117530 NoGo ringmåler, justerbar, #8-32 Unc, 2A
1 500 NOK / enhet