Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361117510 Go Ring Gage, Justerbar, #8-32 Unc, 2A | AE8JUM 6DHX5

VERMONT GAGE 361117510 Go ringmåler, justerbar, #8-32 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JUM Modell: 361117510Kryssreferanse: 6DHX5

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse# 8-32
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361117520 Go Ring Gage, #8-32 Unc, 3A, Stål | BH2PNV 361117520Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361117510 Go ringmåler, justerbar, #8-32 Unc, 2A
1 490 NOK / enhet