Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361108510 Go Ring Gage, Adjustable, #3-56 Unf, 2A | AE8JTZ 6DHW3

VERMONT GAGE 361108510 Go ringmåler, justerbar, #3-56 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JTZ Modell: 361108510Kryssreferanse: 6DHW3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse# 3-56
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361108520 Go Ring Gage, #3-56 Unf, 3A, Steel | BH2PMM 361108520Ring Gage1 790 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361108510 Go ringmåler, justerbar, #3-56 Unf, 2A
1 860 NOK / enhet