Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361103510 Go Ring Gage, Adjustable, #1-72 Unf, 2A | AE8JTQ 6DHV5

VERMONT GAGE 361103510 Go ringmåler, justerbar, #1-72 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JTQ Modell: 361103510Kryssref: 6DHV5
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
2 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 32 "
Trådstørrelse# 1-72
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361103520 Go Ring Gage, #1-72 Unf, 3A, Steel | BH2PLV 361103520Ring Gage2 231 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361103510 Go ringmåler, justerbar, #1-72 Unf, 2A
2 322 NOK / enhet