Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​141261180 Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.6118 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7TXC 49LM95

VERMONT GAGE 141261180 Class X No-Go Pin Gauge, 0.6118 tommer Dia, 0.00004 tommer toleranse

På lager
Vare: CU7TXC Modell: 141261180Kryssreferanse: 49LM95
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​141200720 Class X No-Go Pin Gauge, 0.0072 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RLX 49RT17 141200720395NOK
VERMONT GAGE ​​141202130 Class X No-Go Pin Gauge, 0.0213 tommer Diameter, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RLY 49RU59 141202130398NOK
VERMONT GAGE ​​141202160 Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.0216 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RLZ 49RU62 141202160398NOK
VERMONT GAGE ​​141265030 Class X No-Go Pin Gauge, 0.6503 tommer Diameter, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RMA 49LT84 141265030380NOK
VERMONT GAGE ​​141265940 Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.6594 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RMB 49LU76 141265940380NOK
VERMONT GAGE ​​141268020 Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.6802 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RMC 49LZ31 141268020380NOK
VERMONT GAGE ​​141270870 Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.7087 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RMD 49MD19 141270870380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 141261180 Class X No-Go Pin Gauge, 0.6118 tommer Dia, 0.00004 tommer toleranse
302NOK / enhet