Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 101200200 Pinnemålersett minus, klasse Zz, 50 stk

På lager
Vare: AH9CND Modell: 101200200Kryssreferanse: 39UF09
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
1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug Gage-sett
KlasseZZ
FinishSTÅL
Materiale52100 Verktøystål - 60/62 Rc
Målingsrekkevidde0.011 "til 0.060"
Total lengde2"
Toleranse0.0002 "
typenNoGo (minus)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​101200400 Pin Gage Sett Minus, Klasse Zz, 190 stk | AH9CNE 39UF10 101200400Plug Gage-sett0.061 "til 0.750"3 259 NOK
VERMONT GAGE ​​101200500 Pin Gage Sett Minus, Klasse Zz, 250 stk | AH9CNF 39UF11 101200500Plug Gage-sett0.251 "til 0.500"4 985 NOK
VERMONT GAGE ​​101200100 Klasse Zz Minus Målersett, 0.0060-0.0600 tomme Størrelse | BG6VMY 101200100Pin Gage Minus Sett-1 670 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200300 Klasse Zz Minus Målersett, 0.0110-0.2500 tomme Størrelse | BG6VMZ 101200300Pin Gage Minus Sett-3 741 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200600 Klasse Zz Minus Målersett, 0.5010-0.6250 tomme Størrelse | BG6VNA 101200600Pin Gage Minus Sett-4 877 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200700 Klasse Zz Minus Målersett, 0.6260-0.75 tommer Størrelse | BG6VNB 101200700Pin Gage Minus Sett-5 145 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​101200800 Klasse Zz Minus Målersett, 0.7510-0.8320 tomme Størrelse | BG6VNC 101200800Pin Gage Minus Sett-8 953 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 101200200 Pinnemålersett minus, klasse Zz, 50 stk
1 343 NOK / enhet