VELVAC 035105 lufttank stål svart pulverlakk 9-1/2 tommers høyde | AF7HRX 21DH82

VELVAC 035105 Lufttank Stål Svart Powder Coat 9-1/2 tomme Høyde

På lager
Vare: AF7HRX Modell: 035105Kryssreferanse: 21DH82

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Tank
FinishSvart pulverlakkert
Høyde9.5 "
Lengde29.5 "
MaterialeStål
porter1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.9-1 / 2 tommer
Bredde568600 "
Arbeids press125 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5975
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8708998180

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeporterBreddePris
VELVAC 035101 lufttank stål svart pulverlakk 125 psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"3 930 NOK
VELVAC 035102 Lufttankstål 125 Psi 8-1/4 tommers høyde | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "3 840 NOK
VELVAC 035109 Lufttankstål 13 tommer høyde 125 psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "5 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 035105 Lufttank Stål Svart Powder Coat 9-1/2 tomme Høyde
3 139 NOK / enhet