Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 90081 Tape 3/4 In x 5 Yard Black | AE4DEG 5JLD8

VELCRO 90081 Tape 3/4 In x 5 Yard Black

På lager
Vare: AE4DEG Modell: 90081Kryssref: 5JLD8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbar lås
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde5yd.
FormSkjær til rull
Ren styrke14 psi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Trykkfølsom, for glatte overflater

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
VELCRO 90082 Tape 3/4 In x 5 Yard White | AE4DEF 5JLD7 90082Hvit3 / 4 "479NOK
VELCRO 90198 W 2 Tommer Lengde 5 Yard Hvit | AE4DEJ 5JLE0 90198Hvit2"912NOK
VELCRO 90197 W 2 tommers lengde 5 yard svart | AE4DEK 5JLE1 90197Svart2"912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 90081 Tape 3/4 In x 5 Yard Black
479NOK / enhet