Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 90069 Gjenlukkbar feste svart 5/8 tommer Pk 15 | AF2BTB 6PXV2

VELCRO 90069 Gjenlukkbar feste svart 5/8 tommer Pk 15

På lager
Vare: AF2BTB Modell: 90069Kryssreferanse: 6PXV2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbare festerformer
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
FormDots
Ren styrke14 psi
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode5906992500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Rund form reduserer avskalling, aggressivt gummilim

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeFormRen styrkeBreddePris
VELCRO 197579 Låsbar krokdiameter 3/8 hvit - pakke med 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Hvit25yd.Dots14 psi3 / 8 "535NOK
VELCRO 197578 Gjenlukkbar Lp Diameter 3/8 Hvit - Pakke med 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Hvit25yd.Dots14 psi3 / 8 "535NOK
VELCRO 183264 Gjenlukkbar krokdiameter 3/8 svart - pakke med 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "535NOK
VELCRO 196334 Lukkbar Lp Diameter 3/8 Svart - Pakke med 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "535NOK
VELCRO 192268 gjenåpningsbar krokdiameter 1/2 hvit - pakke med 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Hvit25yd.Dots14 psi1 / 2 "574NOK
VELCRO 192245 Gjenlukkbar Lp Diameter 1/2 Hvit - Pakke med 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Hvit25yd.Dots14 psi1 / 2 "574NOK
VELCRO 194122 Gjenlukkbar krokdiameter 1/2 svart - pakke med 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 90069 Gjenlukkbar feste svart 5/8 tommer Pk 15
67NOK / enhet