Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 176042 Perforerte stropper W3 / 4 Rød - Pakke med 45 | AE4DEY 5JLF3

VELCRO 176042 Perforerte stropper W3/4 rød - pakke med 45 stk

På lager
Vare: AE4DEY Modell: 176042Kryssreferanse: 5JLF3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforerte rygg-til-rygg stropper
UnderlagsmaterialePolypropylen, nylon
FARGERød
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde8"
FormStropp
Ren styrke23 psi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode5806102800
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gjenbrukbar

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeBreddePris
VELCRO 170091 Perforerte stropper W3 / 4 svart - pakke med 45 | AE4DEW 5JLF1 170091SvartPerforerte rygg-til-rygg stropper8"3 / 4 "475NOK
VELCRO 176408 Perforerte stropper W3 / 4 Hvite - Pakke med 45 | AE4DEX 5JLF2 176408HvitPerforerte rygg-til-rygg stropper8"3 / 4 "531NOK
VELCRO 176040 Perforerte stropper W3 / 4 Blå - Pakke med 45 | AE4DEZ 5JLF4 176040BlåPerforerte rygg-til-rygg stropper8"3 / 4 "531NOK
VELCRO 176043 Perforerte stropper W3 / 4 Grønn - Pakke med 45 | AE4DFA 5JLF5 176043GrønnPerforerte rygg-til-rygg stropper8"3 / 4 "531NOK
VELCRO 170782 Perforerte stropper L 12 tommer svart - Pakke med 30 | AE4DFB 5JLF6 170782SvartPerforerte rygg-til-rygg stropper1"3 / 4 "531NOK
VELCRO 175617 Lukkbar låsestropp svart PK15 | AH6YEC 36LM79 175617SvartLukkbar festerem24 "1.75 "744NOK
VELCRO 2X24KPVST Krok og sløyfe stropp 24 | AH6YFA 36LN01 2X24KPVSTSvartHook-and-Loop Cinch-stropp24 "2"1 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 176042 Perforerte stropper W3/4 rød - pakke med 45 stk
531NOK / enhet