Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 153457 Gjenlukkbar festekrok W 2 tommer svart | AE4DFE 5JLF9

VELCRO 153457 Gjenlukkbar festekrok W 2 tomme svart

På lager
Vare: AE4DFE Modell: 153457Kryssreferanse: 5JLF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbar lås
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook
Lengde25yd.
FormSkjær til rull
Ren styrke14 psi
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Vannbestandig, langvarig nylon, innendørs og utendørs

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
VELCRO 195472 Gjenlukkbar festekrok 1/2 x 25 Yard Hvit | AE3YAH 5GTN5 195472Hvit1 / 2 "537NOK
VELCRO 195773 Gjenlukkbar festeløkke 1/2 x 25 Yard Hvit | AE3YAJ 5GTN6 195773Hvit1 / 2 "537NOK
VELCRO 196802 Gjenlukkbar festekrok 1/2 x 25 Yard Svart | AE3YAK 5GTN7 196802Svart1 / 2 "537NOK
VELCRO 196256 Gjenlukkbar festeløkke 1/2 x 25 Yard Svart | AE3YAL 5GTN8 196256Svart1 / 2 "537NOK
VELCRO 190873 Gjenlukkbar festekrok 5/8 x 25 Yard Hvit | AE3YAM 5GTN9 190873Hvit5 / 8 "529NOK
VELCRO 190821 Gjenlukkbar festeløkke 5/8 x 25 Yard Hvit | AE3YAN 5GTP0 190821Hvit5 / 8 "529NOK
VELCRO 190882 Gjenlukkbar festekrok 5/8 x 25 Yard Svart | AE3YAP 5GTP1 190882Svart5 / 8 "529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 153457 Gjenlukkbar festekrok W 2 tomme svart
1 451 NOK / enhet