Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 6603DS-13 Hydrometer 0.600/1.000 | AG6NZP 36TY56

VEE GEE 6603DS-13 Hydrometer 0.600/1.000

På lager
Vare: AG6NZP Modell: 6603DS-13Kryssreferanse: 36TY56

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde305mm
Område0.600/1.000
SkalaSPESIFIKK GRAVITET OG BAUME
Skala divisjoner0.005/1.0
Temp. Område0 grader til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9025802000

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonerPris
VEE GEE 21000-250 Hydrometer Krukke 215mm Pk2 | AG6NYG 36TY41 21000-250Hydrometerkrukke215mm---209NOK
VEE GEE 6602-4 Hydrometer 0.820/0.890 | AG6NYN 36TY47 6602-4hydrometer330mm0.820/0.890Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-5 Hydrometer 0.880/0.950 | AG6NYP 36TY48 6602-5hydrometer330mm0.880/0.950Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-6 Hydrometer 0.940/1.010 | AG6NYQ 36TY49 6602-6hydrometer330mm0.940/1.010Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-7 Hydrometer 1.000/1.070 | AG6NYR 36TY50 6602-7hydrometer330mm1.000/1.070Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-9 Hydrometer 1.120/1.070 | AG6NYT 36TY51 6602-9hydrometer330mm1.120/1.190Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-10 Hydrometer 1.180/1.250 | AG6NYU 36TY52 6602-10hydrometer330mm1.180/1.250Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 6603DS-13 Hydrometer 0.600/1.000
398NOK / enhet