Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 21000-250 Hydrometer Krukke 215mm Pk2 | AG6NYG 36TY41

VEE GEE 21000-250 Hydrometer Krukke 215mm Pk2

På lager
Vare: AG6NYG Modell: 21000-250Kryssreferanse: 36TY41

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrometerkrukke
Lengde215mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7017905000

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonerPris
VEE GEE 6602-4 Hydrometer 0.820/0.890 | AG6NYN 36TY47 6602-4hydrometer330mm0.820/0.890Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-5 Hydrometer 0.880/0.950 | AG6NYP 36TY48 6602-5hydrometer330mm0.880/0.950Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-6 Hydrometer 0.940/1.010 | AG6NYQ 36TY49 6602-6hydrometer330mm0.940/1.010Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-7 Hydrometer 1.000/1.070 | AG6NYR 36TY50 6602-7hydrometer330mm1.000/1.070Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-9 Hydrometer 1.120/1.070 | AG6NYT 36TY51 6602-9hydrometer330mm1.120/1.190Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6602-10 Hydrometer 1.180/1.250 | AG6NYU 36TY52 6602-10hydrometer330mm1.180/1.250Spesifikke tyngdekraften0.0005583NOK
VEE GEE 6603DS-1 Hydrometer 1.000/1.220 | AG6NYV 36TY53 6603DS-1hydrometer305mm1.000/1.220SPESIFIKK GRAVITET OG BAUME0.002/0.2521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 21000-250 Hydrometer Krukke 215mm Pk2
209NOK / enhet