Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-skjøt, rund, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, rustfritt stål, 10pk | AC8TQA 3DRD9

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-skjøt, rund, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AC8TQA Modell: 051625XKryssreferanse: 3DRD9
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
729NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-Joint feste
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Klasse18-8
Materiale304 rustfritt stål
Mutter typeRund T-ledd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangevegg (måler) (16)
    • Slangevegg OD (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-skjøt, rund, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, rustfritt stål, 10pk
729NOK /pakke