Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M Tee-Joint, Square, 3/8-16 Thread Size, 18 Gauge, 1 Inch Outer Dia., 10Pk | AC8TPZ 3DRD8

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M T-skjøt, firkantet, 3/8-16 gjengestørrelse, 18 gauge, 1 tomme ytre diameter, 10pk

På lager
Vare: AC8TPZ Modell: 0310MKryssreferanse: 3DRD8
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-Joint feste
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KlasseC1008
MaterialeKaldvalset stål
Mutter typeFirkantet T-ledd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangevegg (måler) (18)
    • Slangevegg OD (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310M T-skjøt, firkantet, 3/8-16 gjengestørrelse, 18 gauge, 1 tomme ytre diameter, 10pk
259NOK /pakke