Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USEM 964223 motorbremsesett 3 fot-lb. | AB7GYZ 23J946

USEM 964223 Motorbremsesett 3 fot-lb.

På lager
Vare: AB7GYZ Modell: 964223Kryssref: 23J946
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
9 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorbremsesett
Diameter6 9 / 16 "
KabinettIP23
VedleggsmaterialeValset stål
Holder forsterkere0.08
HolderY
Hz50/60
Startforsterker0.9
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MonteringBakenden
Total lengde4 1 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1200 til 3600
Statisk dreiemoment3 fot.lb.
typen56, 143T, 143TC, 145T, 145TC
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.92
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7318158069
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mfr. Varenr. (964223)
    • ODE akseldiameter (5/8" - 7/8")
    • Ledningsavslutning (flygende ledninger)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdetypenPris
USEM 964220 motorbremsesett 1.5 fot-lb. | AB7GYY 23J945 9642206 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC7 954 NOK
USEM 964225 motorbremsesett 6 fot-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC10 898 NOK
USEM 964227 bremsesett 10 fot-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC17 657 NOK
USEM 958195 motorbremsesett 10 fot-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH16 623 NOK
USEM 958193 motorbremsesett 15 fot-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH19 985 NOK
USEM 364963 motorbremsesett 25 fot-lb. | AB7GZE 23J951 3649638.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC32 173 NOK
USEM 364964 motorbremsesett 35 fot-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC36 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USEM 964223 Motorbremsesett 3 fot-lb.
9 186 NOK / enhet