Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZUSA-VLV-194 Ball Valves, 1/4 Inch Pipe, Full, 600 PSI CWP, 0 Deg to 210 Deg F, Lever Handle | CU7FTR 61DV48

USA SEALING ZUSA-VLV-194 kuleventiler, 1/4 tommers rør, full, 600 PSI CWP, 0 grader til 210 grader F, spakhåndtak

På lager
Vare: CU7FTR Modell: ZUSA-VLV-194Kryssref: 61DV48
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventiler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
USA TETNING ZUSA-VLV-29 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1000 PSI CWP, -20-350 Deg F, FNPT | CU7FPP 56DJ83 ZUSA-VLV-29ball Valve1 162 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-7 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 1000 PSI | CU7FPQ 56DJ76 ZUSA-VLV-7ball Valve2 627 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-50 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI | CU7FPR 56DJ90 ZUSA-VLV-50ball Valve1 670 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-57 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI | CU7FPT 56DJ97 ZUSA-VLV-57ball Valve2 488 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-27 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 1000 PSI CWP, -20-350 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPU 56DJ82 ZUSA-VLV-27ball Valve706NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-49 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI CWP, -60-450 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPV 56DJ89 ZUSA-VLV-49ball Valve920NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-56 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI CWP, -60-450 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPW 56DJ96 ZUSA-VLV-56ball Valve1 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-194 kuleventiler, 1/4 tommers rør, full, 600 PSI CWP, 0 grader til 210 grader F, spakhåndtak
453NOK / enhet