Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-105 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 14 mm Body Length, 4.7 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KEE 61JV77

USA SEALING ZSNDF-105 Hex-avstand, M3-0.5 gjengestørrelse, 14 mm kroppslengde, 4.7 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde

På lager
Vare: CU7KEE Modell: ZSNDF-105Kryssreferanse: 61JV77
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-105 Hex-avstand, M3-0.5 gjengestørrelse, 14 mm kroppslengde, 4.7 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde
35NOK / enhet