Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSHAFT-387 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 20 mm Dia, 200 mm Length | CU7LJG 786TD2

USA SEALING ZSHAFT-387 kasseherdet 1060 karbonstål lineære aksler, 20 mm dia, 200 mm lengde

På lager
Vare: CU7LJG Modell: ZSHAFT-387Kryssreferanse: 786TD2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
USA SEALING ZSHAFT-188 Case-Hardened 1060 karbonstål lineære aksler, 1 1/2 tomme dia, 10 tommer lengde | CU7KZU 786RV2 ZSHAFT-1881 624 NOK
USA SEALING ZSHAFT-189 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 1 1/2 tommers dia, 12 tommers lengde | CU7KZV 786RV3 ZSHAFT-1891 856 NOK
USA SEALING ZSHAFT-190 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 1 1/2 tommers dia, 18 tommers lengde | CU7KZW 786RV4 ZSHAFT-1902 830 NOK
USA SEALING ZSHAFT-191 Case-Hardened 1060 karbonstål lineære aksler, 1 1/2 tomme dia, 24 tommer lengde | CU7KZX 786RV5 ZSHAFT-1913 735 NOK
USA SEALING ZSHAFT-181 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 1 1/2 tommers dia, 3 tommers lengde | CU7KZY 786RU5 ZSHAFT-1811 020 NOK
USA SEALING ZSHAFT-192 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 1 1/2 tommers dia, 30 tommers lengde | CU7KZZ 786RV6 ZSHAFT-1924 934 NOK
USA SEALING ZSHAFT-193 Case-Hardened 1060 Carbon Steel Linear Shafts, 1 1/2 tommers dia, 36 tommers lengde | CU7LAA 786RV7 ZSHAFT-1934 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSHAFT-387 kasseherdet 1060 karbonstål lineære aksler, 20 mm dia, 200 mm lengde
602NOK / enhet