Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSCRW-456 Phillips Drive Pan Head Skrue, PK 100, M3 Gjengestørrelse, 30 mm Lengde | CU7JPH 61JJ20

USA SEALING ZSCRW-456 Phillips Drive Pan Head Skrue, PK 100, M3 gjengestørrelse, 30 mm lengde

På lager
Vare: CU7JPH Modell: ZSCRW-456Kryssref: 61JJ20

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSCRW-456 Phillips Drive Pan Head Skrue, PK 100, M3 gjengestørrelse, 30 mm lengde
258NOK / enhet