Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-PT-PC-80 Tube Stock, 9700 PSI Tensile Strength | CE9DAY 55PG11

USA SEALING BULK-PT-PC-80 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke

På lager
Vare: CE9DAY Modell: BULK-PT-PC-80Kryssreferanse: 55PG11

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEFjern
Inne i Dia.7-3 / 4 "
Lengde6"
Materialepolykarbonat
Utenfor Dia.8"
typenGenerelt formål
Veggtykkelse0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3065
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
USA SEALING BULK-PT-PC-1 rørlager, 9700 PSI strekkfasthet | CE9CXM 55PF31 BULK-PT-PC-11 / 4 "1 ft.3 / 8 "0.062 "92NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-2 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke | CE9CXN 55PF32 BULK-PT-PC-21 / 4 "2 ft.3 / 8 "0.062 "122NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-3 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke | CE9CXP 55PF33 BULK-PT-PC-31 / 4 "3 ft.3 / 8 "0.062 "141NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-4 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke | CE9CXQ 55PF34 BULK-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "177NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-5 rørlager, 9700 PSI strekkfasthet | CE9CXR 55PF35 BULK-PT-PC-53 / 8 "1 ft.1 / 2 "0.062 "95NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-6 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke | CE9CXT 55PF36 BULK-PT-PC-63 / 8 "2 ft.1 / 2 "0.062 "124NOK
USA SEALING BULK-PT-PC-7 rørlager, 9700 PSI strekkfasthet | CE9CXU 55PF37 BULK-PT-PC-73 / 8 "3 ft.1 / 2 "0.062 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-PT-PC-80 rørlager, 9700 PSI strekkstyrke
5 962 NOK / enhet