Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-6193 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 7 tommers utvendig diameter, blå | CF2QZB 55YV26

USA SEALING BULK-FG-6193 aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 7 tommer utvendig diameter, blå

På lager
Vare: CF2QZB Modell: BULK-FG-6193Kryssreferanse: 55YV26

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull4
FARGEBlå
Inne i Dia.2-7 / 8 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.7"
Rørstørrelse2-1 / 2 "
Tykkelse1 / 64 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-6339 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, blå | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Ringe106NOK
USA SEALING BULK-FG-6362 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, blå | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Ringe221NOK
USA SEALING BULK-FG-289 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, blå | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringe291NOK
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9-1/4 tomme utvendig diameter, blå | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Fullt fjes103NOK
USA SEALING BULK-FG-6221 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9-1/4 tomme utvendig diameter, blå | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Fullt fjes206NOK
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 9 tommers utvendig diameter, blå | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Fullt fjes99NOK
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramidfiber med Buna N bindeflenspakning, 9 tommers utvendig diameter, blå | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Fullt fjes197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-6193 aramidfiber med Buna N bindeflensepakning, 7 tommer utvendig diameter, blå
60NOK / enhet