Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-5242 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gasket, 1-7/8 Inch Outside Diameter | CF2QTD 55ZF80

USA SEALING BULK-FG-5242 aramidfiber med neoprenbindeflensepakning, 1-7/8 tomme utvendig diameter

På lager
Vare: CF2QTD Modell: BULK-FG-5242Kryssreferanse: 55ZF80

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGESkifergrå
Inne i Dia.27 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1-7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramidfiber med neoprenbinderflenspakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Ringe134NOK
USA SEALING BULK-FG-5277 Aramidfiber med neoprenbindemiddelflenspakning, 9-7/8 tommer utvendig diameter | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringe445NOK
USA SEALING BULK-FG-5113 Aramidfiber med neoprenbindemiddelflenspakning, 9 tommers utvendig diameter | CF2QPB 55YY21 BULK-FG-51134-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Fullt fjes111NOK
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramidfiber med neoprenbindemiddelflenspakning, 9 tommers utvendig diameter | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Fullt fjes222NOK
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramidfiber med neoprenbinderflenspakning, 8-3/4 tommers utvendig diameter | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Ringe95NOK
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramidfiber med neoprenbinderflenspakning, 8-3/4 tommers utvendig diameter | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Ringe190NOK
USA SEALING BULK-FG-5134 Aramidfiber med neoprenbinderflenspakning, 8-1/4 tommers utvendig diameter | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Fullt fjes96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5242 aramidfiber med neoprenbindeflensepakning, 1-7/8 tomme utvendig diameter
12NOK / enhet