Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-5035 Aramidfiber med EPDM-bindeflenspakning, 2-1/8 tomme utvendig diameter | CF2QWU 55ZF47

USA SEALING BULK-FG-5035 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 2-1/8 tommer utvendig diameter

På lager
Vare: CF2QWU Modell: BULK-FG-5035Kryssreferanse: 55ZF47

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGESkifergrå
Inne i Dia.27 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.2-1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-5047 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter | CF2QTV 55ZF56 BULK-FG-50476-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Ringe119NOK
USA SEALING BULK-FG-5093 Aramidfiber med EPDM-bindeflenspakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter | CF2QTW 55ZF67 BULK-FG-50936-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringe444NOK
USA SEALING BULK-FG-4929 Aramidfiber med EPDM-bindeflenspakning, 9 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2QTX 55YX76 BULK-FG-49294-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Fullt fjes98NOK
USA SEALING BULK-FG-4975 Aramidfiber med EPDM-bindeflenspakning, 9 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2QTY 55YX87 BULK-FG-49754-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Fullt fjes204NOK
USA SEALING BULK-FG-5024 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 8-3/4 tommers utvendig diameter | CF2QTZ 55ZF34 BULK-FG-50246-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Ringe95NOK
USA SEALING BULK-FG-5070 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 8-3/4 tommers utvendig diameter | CF2QUA 55ZF45 BULK-FG-50706-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Ringe190NOK
USA SEALING BULK-FG-4950 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 8-1/4 tomme utvendig diameter | CF2QUB 55YX97 BULK-FG-49503-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Fullt fjes88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5035 Aramidfiber med EPDM-bindeflensepakning, 2-1/8 tommer utvendig diameter
15NOK / enhet