Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-4028 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9UVJ 55ZC39

USA SEALING BULK-FG-4028 Neoprenflenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart

På lager
Vare: CE9UVJ Modell: BULK-FG-4028Kryssreferanse: 55ZC39

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull8
FARGESvart
Inne i Dia.2-3 / 8 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6-1 / 2 "
Rørstørrelse2"
Tykkelse1 / 16 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-4212 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, hvit | CE9UVE 55ZC09 BULK-FG-4212Hvit1 / 16 "56NOK
USA SEALING BULK-FG-4258 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, hvit | CE9UVF 55ZC18 BULK-FG-4258Hvit1 / 8 "94NOK
USA SEALING BULK-FG-1378 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9UVG 55ZA72 BULK-FG-1378Svart1 / 16 "30NOK
USA SEALING BULK-FG-1401 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9UVH 55ZA81 BULK-FG-1401Svart1 / 8 "61NOK
USA SEALING BULK-FG-4074 Neopren flenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9UVK 55ZC61 BULK-FG-4074Svart1 / 8 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4028 Neoprenflenspakning, 6-1/2 tomme utvendig diameter, svart
56NOK / enhet