Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-1676 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BMU 55ZG45

USA SEALING BULK-FG-1676 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå

På lager
Vare: CF2BMU Modell: BULK-FG-1676Kryssreferanse: 55ZG45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGESkifergrå
Inne i Dia.1-29 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.3-3 / 4 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-1741 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BMQ 55YY74 BULK-FG-174127 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Fullt fjes29NOK
USA SEALING BULK-FG-1764 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BMR 55YY85 BULK-FG-176427 / 32 "1 / 2 "1 / 8 "Fullt fjes56NOK
USA SEALING BULK-FG-1653 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BMT 55ZG34 BULK-FG-16531-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 16 "Ringe29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1676 Grafittflenspakning, 3-3/4 tommers utvendig diameter, mørkegrå
56NOK / enhet