Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-1603 Grafittflenspakning, 1-7/8 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BNK 55ZG21

USA SEALING BULK-FG-1603 Grafittflenspakning, 1-7/8 tommers utvendig diameter, mørkegrå

På lager
Vare: CF2BNK Modell: BULK-FG-1603Kryssreferanse: 55ZG21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGESkifergrå
Inne i Dia.27 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1-7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 16 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-1626 Grafittflenspakning, 1-7/8 tommers utvendig diameter, mørkegrå | CF2BNL 55ZG25 BULK-FG-16261 / 8 "16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1603 Grafittflenspakning, 1-7/8 tommers utvendig diameter, mørkegrå
8NOK / enhet