Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-1007 Grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 4-7/8 tommers utvendig diameter | CF2BHN 55YZ14

USA SEALING BULK-FG-1007 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 4-7/8 tomme utvendig diameter

På lager
Vare: CF2BHN Modell: BULK-FG-1007Kryssreferanse: 55YZ14

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull4
FARGESkifergrå
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.4-7 / 8 "
Rørstørrelse1"
Tykkelse1 / 16 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-925 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 9-7/8 tommer utvendig diameter | CF2BGN 55ZG63 BULK-FG-9256-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Ringe306NOK
USA SEALING BULK-FG-948 Grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 9-7/8 tommers utvendig diameter | CF2BGP 55ZG74 BULK-FG-9486-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringe446NOK
USA SEALING BULK-FG-991 Grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 9 tommers utvendig diameter | CF2BGQ 55YZ09 BULK-FG-9914-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Fullt fjes347NOK
USA SEALING BULK-FG-1012 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 8-1/4 tomme utvendig diameter | CF2BGR 55YZ19 BULK-FG-10123-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Fullt fjes222NOK
USA SEALING BULK-FG-1035 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 8-1/4 tomme utvendig diameter | CF2BGT 55YZ30 BULK-FG-10353-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 8 "Fullt fjes293NOK
USA SEALING BULK-FG-922 Grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 7-1/8 tomme utvendig diameter | CF2BGU 55ZG62 BULK-FG-9224-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 16 "Ringe165NOK
USA SEALING BULK-FG-945 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 7-1/8 tomme utvendig diameter | CF2BGV 55ZG73 BULK-FG-9454-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 8 "Ringe233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1007 grafitt med flenspakning i rustfritt stål, 4-7/8 tomme utvendig diameter
81NOK / enhet