Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED SCIENTIFIC FGSET5 glasskolbe - pakke med 5 | AF4UEU 9KA72

UNITED SCIENTIFIC FGSET5 glasskolbe - pakke med 5

På lager
Vare: AF4UEU Modell: FGSET5Kryssreferanse: 9KA72

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErlenmeyer flaskesett
Kapasitet50, 125, 250, 500, 1000 ml
FARGEFjern
MaterialeBorosilikatglass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7017905000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gradert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED SCIENTIFIC FGSET5 glasskolbe - pakke med 5
432NOK / enhet