UNITED MESSING WORKS 307165 portventil 1-1/2 tommers flens | AD6FBY 45A313

UNITED BRASS WORKS 307165 Portventil 1-1/2 tommers flens

På lager
Vare: AD6FBY Modell: 307165Kryssreferanse: 45A313

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeDuktilt støpejern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp10 29 / 32 "
Maks. Væsketemp.500 Grader F
Maks. Vanntrykk750 psi
Rørstørrelse1.5 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret12.5 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.855
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
UNITED MESSING WORKS 307145 portventil 1 tomme flens karbonstål | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "46 720 NOK
UNITED MESSING WORKS 307155 portventil 1-1/4 tommers flens | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "57 672 NOK
UNITED MESSING WORKS 307175 portventil 2-tommers flens karbonstål | AD6FBZ 45A314 30717512.5932"18 "25 474 NOK
UNITED MESSING WORKS 314008 portventil 1 tomme flens karbonstål | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "75 858 NOK
UNITED MESSING WORKS 314012 portventil 1-1/4 tommers flens | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "81 022 NOK
UNITED MESSING WORKS 314016 portventil 1-1/2 tommers flens | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.59375 757 NOK
UNITED MESSING WORKS 314020 portventil 2-tommers flens karbonstål | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "73 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307165 Portventil 1-1/2 tommers flens
53 437 NOK / enhet