Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED MESSING WORKS 294001 portventil 3/4 tommer Fnpt bronse | AD6FCH 45A322

UNITED BRASS WORKS 294001 Portventil 3/4 Tommers Fnpt Bronse

På lager
Vare: AD6FCH Modell: 294001Kryssreferanse: 45A322
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
21 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeDuktilt støpejern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp1 21 / 32 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Vanntrykk385 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
StammaterialeMessing
Toppen av håndtaket til innløpssenteret7-25 / 32 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpRørstørrelseStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
UNITED MESSING WORKS 293980 portventil 1/2 tomme Fnpt bronse | AD6FCE 45A319 293980sink2 11 / 16 "1 / 2 "Bronse6"18 395 NOK
UNITED MESSING WORKS 293981 portventil 3/4 tommer Fnpt bronse | AD6FCF 45A320 293981sink3 3 / 32 "3 / 4 "Bronse6.59321 159 NOK
UNITED MESSING WORKS 294000 portventil 1/2 tomme Fnpt bronse | AD6FCG 45A321 294000Duktilt støpejern1 29 / 64 "1 / 2 "Messing7-31 / 64 "18 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED BRASS WORKS 294001 Portventil 3/4 Tommers Fnpt Bronse
21 159 NOK / enhet