Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER PR250 vindusnal svart/sølv 10 tommers lengde | AH8DLD 38HY07

UNGER PR250 vindusnal svart/sølv 10 tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLD Modell: PR250Kryssreferanse: 38HY07
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusvask
Bladlengde10 "
BladmaterialeGummi
BladestilRett
FARGESvart / Sølv
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
RammematerialeRustfritt stål
Håndtak inkludertUten håndtak
LengdeIngen håndtak
Primær applikasjonVindusvask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig: Nei
    • Antall skøyteblad: Singel

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialePris
UNGER GS250 vindusnal svart 10 tommers lengde | AH8DKZ 38HY03 GS250SvartMessing417NOK
UNGER ES250 vindusnal, 10 tommers bladbredde, grønn håndtaksfarge, inkluderer håndtak | CU7ETT 35Y765 ES250--469NOK
UNGER ES150 vindusnal, 6 tommers bladbredde, grønn håndtaksfarge, inkluderer håndtak | CU7ETU 35Y764 ES150--446NOK
UNGER PR400 vindusnal, gummi, 16 tommers bladbredde, rustfritt stål | CU7ETV 51UN81 PR400--562NOK
UNGER UNG PR45 vindusnal, gummi, 18 tommers bladbredde, rustfritt stål | CU7ETW 51UN82 UNG PR45--530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER PR250 vindusnal svart/sølv 10 tommers lengde
389NOK / enhet