Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07852.037.0125 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDW 5XCP7

UNBRAKO U07852.037.0125 Sokkelsett skruekopp, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDW Modell: U07852.037.0125Kryssref.: 5XCP7 / 160A35
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
815NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2897
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0125 Sokkelsett skruekopp, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk
815NOK /pakke