Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.037.0087 Sokkelsett skruekopp, 3/8-16 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 100pk | AE7EDN 5XCN5

UNBRAKO U07840.037.0087 Sokkelsett skruekopp, 3/8-16 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDN Modell: U07840.037.0087Kryssref.: 5XCN5 / 160A28
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
541NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde7 / 8 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8631
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0087 Sokkelsett skruekopp, 3/8-16 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 100pk
541NOK /pakke