Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA SNMG 644 UD51 Karbidinnsats Firkant | AH3TXN 33MV14

ULTRA-DEX USA SNMG 644 UD51 Karbidinnsats Firkant

På lager
Vare: AH3TXN Modell: SNMG 644 UD51Kryssref: 33MV14

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
ANSI-nummerSNMG 644 UD51
CoatingTinn
Skjærende retningNøytral
KlasseUD51
Registrert sirkel0.75 "
Sett inn formSquare
Sett inn størrelse644
Sett inn tykkelse0.25 "
ISO-nummer190616
Monteringshull Dia.0.312 "
MonteringsstilKlemme og låsepinne
Antall kanter4
Nese Radius0.062 "
RakeNegativ
StilSNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNese RadiusANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn størrelseSett inn tykkelseMonteringshull Dia.Pris
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD51 Hardmetallinnsats | AH3TWY 33MU99 SNMG 431 UD510.015 "SNMG 431 UD51TinnUD510.5 "4310.188 "0.203 "151NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 Hardmetallinnsats | AH3TWZ 33MV01 SNMG 431 UD520.015 "SNMG 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "152NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD21 Hardmetallinnsats | AH3TXA 33MV02 SNMG 432 UD210.031 "SNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "152NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD51 Karbidinnsats Firkant | AH3TXB 33MV03 SNMG 432 UD510.031 "SNMG 432 UD51TinnUD510.5 "4320.188 "0.203 "152NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD52 Karbidinnsats Firkant | AH3TXC 33MV04 SNMG 432 UD520.031 "SNMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "152NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD51 Hardmetallinnsats | AH3TXD 33MV05 SNMG 542 UD510.031 "SNMG 542 UD51TinnUD510.625 "5420.25 "0.25 "238NOK
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD52 Hardmetallinnsats | AH3TXE 33MV06 SNMG 542 UD520.031 "SNMG 542 UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA SNMG 644 UD51 Karbidinnsats Firkant
302NOK / enhet