Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA E08R SDQCR2 Boring Bar | AH3VBR 33NC40

ULTRA-DEX USA E08R SDQCR2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3VBR Modell: E08R SDQCR2Kryssreferanse: 33NC40

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerE08R SDQCR2
Bar Dia.0.500 "
Cutting Edge Type-17.5 grader
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel-17.5 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede0.62 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde8"
RakePositiv
SkaftmaterialeCarbide
StilKjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeRegistrert sirkelSett inn formPris
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 graderSkruelås4.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant2 867 NOK
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 graderSkruelås4.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant2 867 NOK
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 graderSkruelås4"Positiv3 / 16 "80 graders diamant2 867 NOK
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 graderSkruelås4"Positiv3 / 16 "80 graders diamant2 867 NOK
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 graderSkruelås4"Positiv5 / 32 "80 graders diamant2 867 NOK
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 graderSkruelås4"Positiv5 / 32 "80 graders diamant3 174 NOK
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 Boring Bar | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 graderSkruelås4"Positiv5 / 32 "80 graders trigon3 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA E08R SDQCR2 Boring Bar
4 251 NOK / enhet