Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 karbidinnsats | AH3TTA 33MU03

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 karbidinnsats

På lager
Vare: AH3TTA Modell: DCGX 32.52 UD1Kryssreferanse: 33MU03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
ANSI-nummerDCGX 32.52 UD1
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseUD1
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn formDiamant
Sett inn størrelse32.52
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummer11T308
Monteringshull Dia.0.173 "
MonteringsstilSkruelås
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
RakePositiv
StilDCGX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerRegistrert sirkelSett inn størrelseSett inn tykkelseMonteringshull Dia.Nese RadiusPris
ULTRA-DEX USA DCGX 21.50.5 UD1 karbidinnsats | AH3TRX 33MT99 DCGX 21.50.5 UD1DCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "155NOK
ULTRA-DEX USA DCGX 21.51 UD1 karbidinnsats | AH3TRY 33MU01 DCGX 21.51 UD1DCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "155NOK
ULTRA-DEX USA DCGX 32.51 UD1 karbidinnsats | AH3TRZ 33MU02 DCGX 32.51 UD1DCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 karbidinnsats
171NOK / enhet