ULTEM 1NRT9 Rod Pei Amber 2 tommers diameter x 6 fot lengde | AB2TNQ

ULTEM 1NRT9 Rod Pei Amber 2 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AB2TNQ Modell: 1NRT9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGERav
Diameter2"
Diametertoleranse+ 0.005 / -0.000 "
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+ 0.060 / -0.000 "
MaterialePEI
Maks. Temp.340 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet16,500 psi
typenNaturlig karakter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdetypenPris
ULTEM 1NRL9 Stang Pei Amber 1/4 tommers diameter x 1 fotlengde | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig44NOK
ULTEM 1NRN1 Stang Pei Amber 3/8 tommer diameter x 1 fot lengde | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig102NOK
ULTEM 1NRN2 Rod Pei Amber 1/2 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig181NOK
ULTEM 1NRN3 Rod Pei Amber 5/8 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig279NOK
ULTEM 1NRN4 Rod Pei Amber 3/4 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig288NOK
ULTEM 1NRN5 Rod Pei Amber 1 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Naturlig717NOK
ULTEM 1NRN6 Rod Pei Amber 1 1/4 inch Diameter x 1 Feet Length | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Naturlig963NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTEM 1NRT9 Rod Pei Amber 2 tomme diameter x 6 fot lengde
9 982 NOK / enhet