Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UEI TESTINSTRUMENT DTH35 Digital Psykrometer Temp og fuktighet | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Digital Psykrometer Temp og fuktighet

På lager
Vare: AH6CDC Modell: DTH35Kryssreferanse: 35WC99
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital psykrometer
Automatisk avslåingJa
BatteritypeCR2032
DataholdJa
DataloggingNei
Duggpunktsområde-4 grader til 121.8 grader F
ViseDigitalt
Luftfuktighet+ /-3%
Fuktighetsoppløsning0.001
MinneJa
Probe Dia.0.37 "
Probe lengde4"
Relativt fuktighetsområde0.1% til 99.99%
Responstid60 sek.
Sensor TypePresisjonskapasitanssensor (fuktighet), termistor (temperatur)
Temp. Nøyaktighet+/- 1.2 grader
Temp. Område-20 grader til 50 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees
Våt temperaturområde5 grader til 121.8 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Målerstil: Temperatur og fuktighet
    • Søylediagram: Nei
    • Absolutt fuktighetsområde: 0 til 99%
    • Spesielle funksjoner: Visning av %RH, temperatur og beregner duggpunkt eller våtpære, entalpi, min/maks, datahold, bakgrunnsbelyst skjerm og magnetisk feste

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Digital Psykrometer Temp og fuktighet
1 428 NOK / enhet