TY-RAP TY29M Buntebånd 30 tommer natur - Pakke med 500 | AB4EFK 1XFT5

TY-RAP TY29M Buntebånd 30 tommer natur - pakke med 500 stk

På lager
Vare: AB4EFK Modell: TY29MKryssreferanse: 1XFT5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingRustfritt stål Barb
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde30 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.9"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.065 "
VerktøyskodeB
UL type21S
Bredde0.301 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.TykkelseBreddePris
TY-RAP TY272M Buntebånd 8.75 tommer natur - pakke med 500 | AB4EFB 1XFR6 TY272MNaturliginnendørs Only8.75 "2"0.06 "0.27 "4 391 NOK
TY-RAP TY272MX Kabelbinder 8.75 tommer svart - pakke med 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXSvartInnendørs / utendørs8.75 "2"0.06 "0.27 "5 622 NOK
TY-RAP TY275M Buntebånd 18 tommer natur - pakke med 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MNaturliginnendørs Only18 "5"0.065 "0.27 "7 867 NOK
TY-RAP TY275MX Kabelbinder 18 tommer svart - pakke med 500 | AB4EFE 1XFR9 TY275MXSvartInnendørs / utendørs18 "5"0.065 "0.27 "9 157 NOK
TY-RAP TY27M Buntebånd 13.4 tommer natur - pakke med 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MNaturliginnendørs Only13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "5 386 NOK
TY-RAP TY27MX Kabelbinder 13.4 tommer svart - pakke med 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXSvartInnendørs / utendørs13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "6 858 NOK
TY-RAP TY29MX Buntebånd, 30", svart, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXSvartInnendørs / utendørs30 "9"0.065 "0.301 "12 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY29M Buntebånd 30 tommer natur - pakke med 500 stk
12 808 NOK / enhet