Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP MD30M-3 Motor Lead Disconnect Male 3/0awg | AA9KKK 1DPA5

TY-RAP MD30M-3 frakobling av motorledning hann 3/0awg

På lager
Vare: AA9KKK Modell: MD30M-3Kryssreferanse: 1DPA5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra motorledningen
Kroppsstørrelse3
Fargekodeoransje
Connector Typemann
Die kode50
Mann Kvinnemann
MaterialeSmidd kobber med høy ledningsevne, KON-TOUR (R) laminerte kontaktbånd, med elektro-tinnplate
Plug lengde0.870 inn.
Wire Gauge3/0 AWG
Wire Strip Lengde (in.)11/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.34
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Plugg utenfor dia. (Inn.) (0.500)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFargekodeConnector TypeDie kodeMann KvinneWire GaugePris
TY-RAP MD1614F-0 Koble fra motorledning, hunn 16-14awg | AA9KHU 1DNX1 MD1614F-0-BlåHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn16 til 14 AWG320NOK
TY-RAP MD1614M-0 Frakobling av motorledning hann 16-14awg | AA9KHV 1DNX2 MD1614M-0-BlåmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann16 til 14 AWG347NOK
TY-RAP MD1614F-1 frakobling av motorledning, hunn 16-14awg | AA9KHW 1DNX3 MD1614F-11BlåHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn16 til 14 AWG299NOK
TY-RAP MD1614M-1 Motorledningsfrakobling Hann 16-14awg | AA9KHX 1DNX4 MD1614M-11BlåmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann16 til 14 AWG282NOK
TY-RAP MD1210F-1 Motorledningsfrakobling hunn 12-10awg | AA9KHY 1DNX5 MD1210F-11GulHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn12 til 10 AWG301NOK
TY-RAP MD1210M-1 Motorledningsfrakobling Hann 12-10awg | AA9KHZ 1DNX6 MD1210M-11GulmannFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52mann12 til 10 AWG304NOK
TY-RAP MD1210F-2 frakobling av motorledning, hunn 12-10awg | AA9KJA 1DNX7 MD1210F-22GulHunnFor bruk med verktøy 3KH45, 3KH46, 3KH52Hunn12 til 10 AWG683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP MD30M-3 frakobling av motorledning hann 3/0awg
1 629 NOK / enhet