Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AJK00012 Rør, klar, 3/16 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4RZY 9HZR3

TYGON AJK00012 Slange, klar, 3/16 tommer innvendig diameter, 50 fot

På lager
Vare: AF4RZY Modell: AJK00012Kryssref: 9HZR3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
durometer75
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde50ft.
MaterialeTygon 2375
Utenfor Dia.5 / 16 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
TYGON TSC367-0250-031-50 Rør, klar, 3/16 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF6CHW 9WKU0 TSC367-0250-031-50Chemfluor1 / 4 "1 / 32 "3 072 NOK
TYGON AMH05074 Slange, 1 1/2 tomme innvendig dia, 2 tommer utvendig dia, 20 fot lengde, klar | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---15 588 NOK
TYGON AMH05079 Slange, 2 tommers innvendig diameter, 2 3/4 tommers utvendig diameter, 20 fots lengde, klar | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---19 788 NOK
TYGON AEM02019 Slange, Versilon C-210-A, 1/2 tomme utvendig diameter, 1/4 tomme innvendig diameter, 100 fot total lengde | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---4 203 NOK
TYGON AEM02027 Slange, Versilon C-210-A, 1/2 tomme utvendig diameter, 3/8 tomme innvendig diameter, 100 fot total lengde | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---1 907 NOK
TYGON AEM02007 Slange, Versilon C-210-A, 1/4 tomme utvendig diameter, 1/8 tomme innvendig diameter, 100 fot total lengde | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---1 273 NOK
TYGON AEM02002 Slange, Versilon C-210-A, 1/8 tomme utvendig dia | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AJK00012 Slange, klar, 3/16 tommer innvendig diameter, 50 fot
1 949 NOK / enhet