Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 704277 Drivrull V 0.045 For 181i 211i | AJ2CGJ 46Z451

TWECO 704277 Drivrull V 0.045 For 181i 211i

På lager
Vare: AJ2CGJ Modell: 704277Kryssreferanse: 46Z451

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivrull V riflet spor
For brukIkke MIG-forbruksvarer
MaterialeStål
StørrelseDrive Roll V, 0.045, For 181i & 211i
StilTermisk bue / Tweco
typenStandard stålruller
Ledningsstørrelse0.045

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 704277 Drivrull V 0.045 For 181i 211i
430NOK / enhet