Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Tommer For | AC8UBV 3DUJ5

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Tommer For

På lager
Vare: AC8UBV Modell: 10271007Kryssref: 3DUJ5
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
4 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG sveisepistol
amps250
Vinkel60 Degrees
Kabellengde5m
Ledningsrør60 grader, metallkappert
Duty Cycle60%
Håndtakstypebuet
LinerTweeco 42-4045-15
MIG pistolnummerWM250-15-4045
Tilkobling bakTweco
Rotasjon0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeMetal
Tube SizeMedium
typenLuftkjølt
Ledningsstørrelse1.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.52
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)58.67
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKabellengdeHåndtakstypeLinerLedningsstørrelsePris
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A ledning 0.045 tommer 12 fots kabel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mbuetTweeco 44-3545-151.24 739 NOK
TWECO 4123545 Sveisepistol Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mRettTweeco 44-3545-150.9/1.26 495 NOK
TWECO M4123545 Sveisepistol Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mRettTweeco 44-3545-150.9/1.26 368 NOK
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mRettTweeco 42-3035-150.8/0.97 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Tommer For
4 134 NOK / enhet