TWECO 1027-1390 Spolepistol 0.023 0.030 0.035 For 181i | AJ2CGA 46Z440

TWECO 1027-1390 Spolepistol 0.023 0.030 0.035 For 181i

På lager
Vare: AJ2CGA Modell: 1027-1390Kryssreferanse: 46Z440

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolepistol
amps160A
Vinkel90 Degrees
Kabellengde12
Duty Cycle80% med blandet gass
HåndtakstypePistolgrep
LinerTweco Jump Liner
MIG pistolnummerTweco 160 A spolepistol
Tilkobling bakTweeco(R)
Rotasjonsvinkel0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeGummijakke
Tube SizeMedium
typenSpolepistol
Ledningsstørrelse0.023 tommer, 0.030 tommer, 0.035 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7516
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Halsrørstype: Fast
    • Spissserie: 11H-serien / Tweco gjenget

Produktvarianter

ProduktModellampsKabellengdeLedningsstørrelsePris
TWECO 1027-1391 Spolepistol 0.023-0.045 For 252i | AJ2CGK 46Z453 1027-1391300A150.023 tommer, 0.030 tommer, 0.035 tommer, 0.045 tommer14 908 NOK
TWECO 10271397 Spolepistol, 160 A, 0.035 tommer, 12 fot kabel Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---7 920 NOK
TWECO 10271398 Spolepistol, 200 A, 3/64 tommer, 12 fot kabel Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---8 544 NOK
TWECO 10271399 Spolepistol, 200 A, 3/64 tommer, 25 fot kabel Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---14 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 1027-1390 Spolepistol 0.023 0.030 0.035 For 181i
7 707 NOK / enhet