Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSURUMI 106-484-16 Flottørsett, 20LR15, 50TMA2.4S | CU7CUA 42LD09

TSURUMI 106-484-16 flytesett, 20LR15, 50TMA2.4S

På lager
Vare: CU7CUA Modell: 106-484-16Kryssref: 42LD09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TSURUMI 076-000-01 Kondensator 110V | CU7CTB 42LD03 076-000-01Kondensator2 459 NOK
TSURUMI 048-274-18 Flens 2 Tommer Størrelse | CU7CTZ 42LD06 048-274-18Flens751NOK
TSURUMI 200-500-230 avløpsdekselhåndtak | CU7CUH 42LC77 200-500-230Handle236NOK
TSURUMI 051-000-02 Hodedeksel, 20LR14, 50TM2.4S/50TMA2.4S | CU7CUJ 42LD08 051-000-02Hode dekke2 875 NOK
TSURUMI 109-000-20 Holder, 20LR15, 50TMA2.4S | CU7CUK 42LD11 109-000-20Holder492NOK
TSURUMI 1021-007N Foring/sliteplate, 20LR13, EPT3-100HA | CU7CVF 42LC90 1021-007NTallerken1 814 NOK
TSURUMI 173-000-07 O-ringsett | CU7CVK 42LD04 173-000-07O-ringsett807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI 106-484-16 flytesett, 20LR15, 50TMA2.4S
3 762 NOK / enhet