Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI RS08BSS Rullekjede britisk 08b Ansi 10 fot | AG2ZAF 32PH75

TSUBAKI RS08BSS Rullekjede britisk 08b Ansi 10 fot

På lager
Vare: AG2ZAF Modell: RS08BSSKryssreferanse: 32PH75
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
10 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse08B
Kjede TypeBritisk standard
Koble slutt til senterlinje0.395 "
Inne i Pin Dia.0.175 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning112 lb.
Utenfor Pin Dia.0.175 "
Samlet bredde0.724 "
Pin Lengde0.724 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1 / 2 "
Tykke tykkelse0.06 "
Nitteenden til senterlinjen0.329 "
Rulle Dia.0.335 "
Roller Link Plate Høyde0.465 "
Temp. Område-270 grader til 750 grader F
Strekkfasthet2200 lb.
Bredde mellom rulleleddplater0.305 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7315110010

Produktdetaljer:

    • Antall tråder (enkelt)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI 80SSCB Spaltet rullekjede 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb.80SSCB397 lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Cotter18 393 NOK
TSUBAKI 35 TW 10 kjederulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb.352530 lb.-0.5 "---601NOK
TSUBAKI 40 TW 10 kjederulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb.404290 lb.-0.717 "---686NOK
TSUBAKI 41 TW 10 kjedevals | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb.-0.579 "---567NOK
TSUBAKI 50 TW 10 kjederulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb.507050 lb.-0.878 "---1 004 NOK
TSUBAKI 60 TW 10 kjedevals | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb.609920 lb.-1.087 "---1 385 NOK
TSUBAKI 35 TW 100 kjederulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb.352530 lb.-0.5 "---6 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI RS08BSS Rullekjede britisk 08b Ansi 10 fot
10 614 NOK / enhet